text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Sierra circular KS 55 FS


Artículo No. 7M615018
Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 4
Profundidad de corte (90°) (mm) 55
Profundidad de corte (45°) (mm) 39
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 160
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 47
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 1200
Peso de la máquina (kg) 4
Profundidad de corte (90°) (mm) 55
Profundidad de corte (45°) (mm) 39
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 160
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Rango de giro máx. (°) 47
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 5600 - 5600
Marca Metabo
Type KS 55 FS

Números de artículo

Artículo No. 7M615018
EAN 4007430230454
UBB 500658534549
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600955700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.