Sierras circulares
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
Sierras
Sierras circulares
2G981369
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
Metabo Sierra circular de mesa sin cable TS 36-18 LTX BL 254B
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2G981369
Tensión (V)
18
Profundidad de corte (90°) (mm)
87
Profundidad de corte (45°) (mm)
50
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
254
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
46.5
Profundidad de corte ajustable (mm)
0 - 87
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
18
Profundidad de corte (90°) (mm)
87
Profundidad de corte (45°) (mm)
50
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
254
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Rango de giro máx. (°)
46.5
Profundidad de corte ajustable (mm)
0 - 87
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
5000 - 5000
Inclinación izquierda (°)
1.5
Inclinación derecha (°)
46.5
Anchura de la superficie de apoyo (mm)
970
Longitud de la superficie de apoyo (mm)
995
Type
TS 36-18 LTX BL 254
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2G981369
EAN
4007430321602
UBB
500677069816
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
613025850