text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Rozadora MFE 65


Artículo No. 8W562953
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 9.8
Diámetro del disco (mm) 230
Anchura de ranura (mm) 3 - 41
Profundidad de corte (mm) 20 - 65
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 2400
Peso de la máquina (kg) 9.8
Diámetro del disco (mm) 230
Anchura de ranura (mm) 3 - 41
Profundidad de corte (mm) 20 - 65
Marca METABO
Type MFE 65

Números de artículo

Artículo No. 8W562953
EAN 4007430206862
UBB 500658580997
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600365000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.