Cúteres
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Cúteres
2Q831093
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
Metabo Rozadora MFE 40
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Q831093
Anchura
196
Altura
174
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
474
Consumo nominal (W)
1900
Peso de la máquina (kg)
4.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
196
Altura
174
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
474
Consumo nominal (W)
1900
Peso de la máquina (kg)
4.6
Diámetro del disco (mm)
125
Anchura de ranura (mm)
9 - 35
Profundidad de corte (mm)
10 - 40
Type
MFE 40
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Q831093
EAN
4007430327598
UBB
500686838904
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
604040510