Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
5X142910
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
Metabo Portaminas magnético FMS 200 INTEC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Descripción completa
Artículo No.
5X142910
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
200
Peso de la máquina (kg)
1.2
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
13000 - 13000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
200
Peso de la máquina (kg)
1.2
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
13000 - 13000
Escuadra de la placa base (mm)
147
Type
FMS 200 Intec
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Dust collection cartridge 1 Pleated filter Plastic carry case
Números de artículo
Artículo No.
5X142910
EAN
4007430151704
UBB
500658544373
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600065500