Aire caliente & pistolas de pegar
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
Herramientas eléctricas
Aire caliente & pistolas de pegar
8N103151
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
Metabo Pistola de aire caliente HGS 23-650 LCD
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8N103151
Anchura
85
Altura
205
Con control de temperatura
Sí
Longitud
251
Temperatura (°C)
80 - 650
Consumo nominal (W)
2300
Peso de la máquina (kg)
0.7
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
85
Altura
205
Con control de temperatura
Sí
Longitud
251
Temperatura (°C)
80 - 650
Consumo nominal (W)
2300
Peso de la máquina (kg)
0.7
Volumen de aire (l/min)
500
Control del flujo de aire
Continuamente variable
Con indicación de temperatura
Sí
Type
HGE 23-650 LCD
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8N103151
EAN
4061792186095
UBB
500716788384
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
603065500