Aire caliente & pistolas de pegar
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
Herramientas eléctricas
Aire caliente & pistolas de pegar
6D648840
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
Metabo Pistola de aire caliente HGS 22-630
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6D648840
Anchura
89
Con control de temperatura
Sí
Longitud
365
Temperatura (°C)
80 - 630
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
0.65
Volumen de aire (l/min)
500
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
89
Con control de temperatura
Sí
Longitud
365
Temperatura (°C)
80 - 630
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
0.65
Volumen de aire (l/min)
500
Control del flujo de aire
Continuamente variable
Con indicación de temperatura
No
Type
HGS 22-630
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6D648840
EAN
4061792186101
UBB
500716787709
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
604063500