Herramientas estacionarias
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Otros
3O527454
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
Metabo Pasador de centrado KGS 315 PLUS
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3O527454
Anchura
660
Altura
765
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Longitud
950
Consumo nominal (W)
2200
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
315
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
660
Altura
765
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Longitud
950
Consumo nominal (W)
2200
Diámetro de la hoja de sierra (mm)
315
Agujero de la hoja de sierra (mm)
30
Velocidad de giro en vacío (1/min)
4100
Tronzado izquierda (°)
47
Ajuste del inglete a la derecha (°)
60
Inclinación izquierda (°)
46
Inclinación derecha (°)
46
Anchura de la superficie de apoyo (mm)
365
Longitud de la superficie de apoyo (mm)
1070
Anchura de corte 90°/90 (mm)
320
Profundidad de corte 90°/90 (mm)
120
Anchura de corte 90°/45 (mm)
320
Profundidad de corte 90°/45 (mm)
120
Anchura de corte 45°/45 (mm)
223
Profundidad de corte 45°/45 (mm)
76
Type
KGS 315 Plus
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3O527454
EAN
4003665505671
UBB
500658518393
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0103150000