text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Otros 7876194036


Artículo No. 9V219568
Diseño 1 parte
Forma Derecho
Conexión 1 Otro
Herraje de color principal Negro
Con tapa No
Con juntas de estanqueidad No
Excéntrico No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño 1 parte
Forma Derecho
Conexión 1 Otro
Herraje de color principal Negro
Con tapa No
Con juntas de estanqueidad No
Excéntrico No
Con drenaje No
Con desaireador No
Diámetro exterior tubo conexión 1 (mm) 22
Diámetro exterior del tubo conexión 2 (mm) 15
Marca de calidad FM No
Marca de calidad UL No
Marca de calidad ULC No
Marca de calidad LPCB No
Reductor
Alta resistencia a la tracción No
Específico del sistema No
Conexión de material 1 Otro
Conexión de material 2 Otro
Certificado DIN-CERTCO No
Marca de calidad VdS No
Con homologación TÜV No
Certificado KIWA No
Marca Gastec QA No
Homologación según BBR/EKS No

Números de artículo

Artículo No. 9V219568
EAN 4003665288932
UBB 500662820009
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 7876194036
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.