text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Multi martillo UHE 2660-2 Quick


Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Artículo No. 9P982366
Anchura 210
Altura 275
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 361
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 210
Altura 275
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 361
Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 3.1
Energía máx. de un golpe (J) 2.8
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 32
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 26
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 68
Número máx. de carreras (1/min) 4200
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 2500
Type UHE 2660-2 Quick

Descripción

Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Números de artículo

Artículo No. 9P982366
EAN 4007430306227
UBB 500658579767
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600697500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.