Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
5Q763180
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
Metabo Martillo combinado KHEV 8-45 BL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Q763180
Anchura
313
Altura
334
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
536
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
10.1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
313
Altura
334
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
536
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
10.1
Energía máx. de un golpe (J)
12.2
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
45
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
125
Número máx. de carreras (1/min)
2900
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
300 - 300
Type
KHEV 8-45 BL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Q763180
EAN
4061792002388
UBB
500705488913
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600766500