Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
5X263673
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
Metabo Martillo combinado KHEV 5-40 BL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5X263673
Anchura
287
Altura
313
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
486
Consumo nominal (W)
1150
Peso de la máquina (kg)
8.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
287
Altura
313
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
486
Consumo nominal (W)
1150
Peso de la máquina (kg)
8.3
Energía máx. de un golpe (J)
8.7
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
40
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
105
Número máx. de carreras (1/min)
2900
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
500 - 500
Type
KHEV 5-40 BL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X263673
EAN
4061792002326
UBB
500705488756
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600765500