Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
8Q877833
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
Metabo Martillo combinado KHEV 11-52 BL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8Q877833
Anchura
324
Altura
340
Tensión (V)
230
Longitud
584
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
12.4
Energía máx. de un golpe (J)
18.8
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
324
Altura
340
Tensión (V)
230
Longitud
584
Consumo nominal (W)
1500
Peso de la máquina (kg)
12.4
Energía máx. de un golpe (J)
18.8
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-max
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
52
Número máx. de carreras (1/min)
2360
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
270 - 270
Type
KHEV 11-52 BL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8Q877833
EAN
4061792002630
UBB
500705489176
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600767500