text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Martillo combinado KHE 3251


Artículo No. 3H167192
Anchura 245
Altura 250
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 336
Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 3.6
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 245
Altura 250
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 336
Consumo nominal (W) 800
Peso de la máquina (kg) 3.6
Energía máx. de un golpe (J) 3.1
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 35
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 32
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 82
Número máx. de carreras (1/min) 4470
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1150
Marca METABO
Type KHE 3251

Números de artículo

Artículo No. 3H167192
EAN 4007430208705
UBB 500658535389
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600659000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.