text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Martillo combinado KHE 2860 QUICK


Artículo No. 0M167220
Tensión (V) 240
Consumo nominal (W) 880
Peso de la máquina (kg) 3.1
Energía máx. de un golpe (J) 3.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Consumo nominal (W) 880
Peso de la máquina (kg) 3.1
Energía máx. de un golpe (J) 3.2
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 32
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 28
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm) 68
Número máx. de carreras (1/min) 4400
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1150
Type KHE 2860 Quick

Números de artículo

Artículo No. 0M167220
EAN 4007430306609
UBB 500658535793
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600878500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.