Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
2N882128
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
Metabo Martillo combinado KHE 2660 QUICK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2N882128
Anchura
210
Altura
275
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
361
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
3.1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
210
Altura
275
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
361
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
3.1
Energía máx. de un golpe (J)
3
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
32
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
26
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
68
Número máx. de carreras (1/min)
4300
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1100
Marca
METABO
Type
KHE 2660 Quick
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2N882128
EAN
4007430306241
UBB
500658535538
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600663500