text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Martillo 2 x 2.0AH


Artículo No. 6D385596
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Momento de torsión máx. (Nm) 50
Número máx. de carreras (1/min) 27000
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 10
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 20
Momento de torsión máx. (Nm) 50
Número máx. de carreras (1/min) 27000
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 450 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 1800 - 1800
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Type SB 18 L

Números de artículo

Artículo No. 6D385596
EAN 4007430327437
UBB 500678920058
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602317500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.