text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Mangueras de aire & cierres 500MM


Artículo No. 5Q598176
Diseño Recto/recto
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 500
Material Otro
Color del revestimiento Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Recto/recto
Conexión 1 Otro
Conexión 2 Otro
Clase de calidad Otro
Longitud (mm) 500
Material Otro
Color del revestimiento Otro
Con juntas de estanqueidad No
Diámetro nominal conexión 2 Otro
Apto para aire comprimido No
Diámetro interior manguera (mm) 25
Apta para agua refrigerada
Apto para agua corriente
Apto para agua de calefacción central No
Apta para aceite No
Material de sellado Otro
Material del trenzado Acero inoxidable
Presión máx. de servicio a 20 °C (bar) 6
Con trenzado
Tipo de revestimiento Otro
Conexión de material 1 Otro
Conexión de material 2 Otro
Conexión de calidad de material 1 Otro
Conexión de calidad de material 2 Otro
Homologación GDV No
Homologación VA No
Homologación según BBR/EKS No
Marca Metabo
Type 0903061340

Números de artículo

Artículo No. 5Q598176
EAN 4003665420837
UBB 500686871319
UNSPSC 31250000
Artículo del fabricante nr 903061340
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.