Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
8S420726
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
Metabo Máquina de pulir SE 17-200 RT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8S420726
Anchura
225
Altura
184
Consumo eléctrico (W)
1700
Momento de torsión (Nm)
17
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
469
Peso de la máquina (kg)
2.9
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
225
Altura
184
Consumo eléctrico (W)
1700
Momento de torsión (Nm)
17
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
469
Peso de la máquina (kg)
2.9
Inserción de la herramienta
M14
Tensión de alimentación (V)
220 - 240
Diámetro máx. del disco (mm)
200
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8S420726
EAN
4007430323545
UBB
500678925008
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602259000