Destornilladores impacto
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores impacto
4M362044
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
Metabo Llave de impacto 602395650
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4M362044
Tensión nominal (V)
18
Altura
248
Longitud
148
Capacidad de las pilas (Ah)
5.2
Peso con paquete de baterías (kg)
1.8
Momento de torsión máx. (Nm)
300
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Altura
248
Longitud
148
Capacidad de las pilas (Ah)
5.2
Peso con paquete de baterías (kg)
1.8
Momento de torsión máx. (Nm)
300
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min)
3750
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 2650
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.1
Par de apriete máx. (Nm)
300
Impulsor
Sí
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
METABO
Type
SSW 18 LTX 300 BL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4M362044
EAN
4007430331830
UBB
500695995588
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
602395650
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando