Destornilladores impacto
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores impacto
1D847227
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
Metabo Llave de impacto 602205660
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1D847227
Tensión nominal (V)
18
Altura
258
Longitud
181
Capacidad de las pilas (Ah)
5.2
Peso con paquete de baterías (kg)
2.2
Momento de torsión máx. (Nm)
400
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Altura
258
Longitud
181
Capacidad de las pilas (Ah)
5.2
Peso con paquete de baterías (kg)
2.2
Momento de torsión máx. (Nm)
400
Inserción de la herramienta
Cuadrado externo de 1/2 pulgada
Impactos (1/min)
4250
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 2150
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.3
Par de apriete máx. (Nm)
400
Impulsor
Sí
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
METABO
Type
SSW 18 LTX 400 BL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1D847227
EAN
4007430330994
UBB
500695984368
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
602205660
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando