text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Lima de banda BFE 9-20 Set


Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Artículo No. 4Q063124
Altura 136
Longitud cinta/corbata (mm) 457
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 533
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 136
Longitud cinta/corbata (mm) 457
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 533
Consumo nominal (W) 950
Peso de la máquina (kg) 1.8
Velocidad de la correa (m/min) 540 - 1200
Ancho de banda (mm) 19
Type BFE 9-20 Set

Descripción

Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Números de artículo

Artículo No. 4Q063124
EAN 4007430298829
UBB 500658523575
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602244500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.