Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
8N276800
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
Metabo Lijadora triangular DSE 280 INTEC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Descripción completa
Artículo No.
8N276800
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Consumo nominal (W)
280
Peso de la máquina (kg)
1.3
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
14000 - 22000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Consumo nominal (W)
280
Peso de la máquina (kg)
1.3
Frecuencia de vibración en vacío (1/min)
14000 - 22000
Escuadra de la placa base (mm)
93
Type
DSE 280 Intec
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Special lamellar base plate Hexagonal wrench Plastic carry case
Números de artículo
Artículo No.
8N276800
EAN
4007430151360
UBB
500658544787
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600317500