text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Lijadora orbital SXE 150-5.0BL


Artículo No. 7X895137
Anchura 148.5
Altura 92.7
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 228.8
Consumo nominal (W) 350
Peso de la máquina (kg) 1
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 148.5
Altura 92.7
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 228.8
Consumo nominal (W) 350
Peso de la máquina (kg) 1
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Montaje abrasivo Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4000 - 10000
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm) 5
Marca METABO
Type SXE 150-5.0 BL

Números de artículo

Artículo No. 7X895137
EAN 4007430320797
UBB 500678921619
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 615050000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.