Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
3S460021
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
Metabo Lijadora orbital SXE 150-2.5 BL
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3S460021
Anchura
148.5
Altura
92.7
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
228.8
Consumo nominal (W)
350
Peso de la máquina (kg)
1
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
148.5
Altura
92.7
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
228.8
Consumo nominal (W)
350
Peso de la máquina (kg)
1
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Montaje abrasivo
Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
4000 - 10000
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
2.5
Type
SXE 150-2.5 BL
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3S460021
EAN
4007430320834
UBB
500668618035
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
615025700