Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
2K117374
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
Metabo Lijadora orbital SRE 3185
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Textile dust bags
Descripción completa
Artículo No.
2K117374
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
210
Peso de la máquina (kg)
1.5
Diámetro del circuito oscilante (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
210
Peso de la máquina (kg)
1.5
Diámetro del circuito oscilante (mm)
2
Montaje abrasivo
Reprimición
Anchura de la placa base (mm)
184
Longitud de la placa base (mm)
92
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11200 - 11200
Type
SRE 3185
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Textile dust bags
Números de artículo
Artículo No.
2K117374
EAN
4007430271129
UBB
500658604912
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600442000