Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
3I582060
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
Metabo Lijadora orbital SR 2185
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Textile dust bags Plastic carry case
Descripción completa
Artículo No.
3I582060
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
210
Peso de la máquina (kg)
1.5
Diámetro del circuito oscilante (mm)
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
210
Peso de la máquina (kg)
1.5
Diámetro del circuito oscilante (mm)
2
Montaje abrasivo
Reprimición
Anchura de la placa base (mm)
184
Longitud de la placa base (mm)
92
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11200 - 11200
Type
SR 2185
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Textile dust bags Plastic carry case
Números de artículo
Artículo No.
3I582060
EAN
4007430270986
UBB
500658604755
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600441500