Multiherramienta
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
Herramientas eléctricas
Cortar y serrar
Multiherramienta
4L345786
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
Metabo Herramienta multiple MT 400 QUICK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4L345786
Anchura
64
Altura
91
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
331
Consumo nominal (W)
400
Peso de la máquina (kg)
1.4
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
64
Altura
91
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
331
Consumo nominal (W)
400
Peso de la máquina (kg)
1.4
Inserción de la herramienta
Otro
Escuadra de la placa base (mm)
93
Frecuencia de oscilación (1/min)
18500
Type
MT 400 Quick
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4L345786
EAN
4007430316882
UBB
500678923698
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
601406000