text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Herramienta multiple MT 400 QUICK


Artículo No. 3C347373
Anchura 64
Altura 91
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 331
Consumo nominal (W) 400
Peso de la máquina (kg) 1.4
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 64
Altura 91
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 331
Consumo nominal (W) 400
Peso de la máquina (kg) 1.4
Inserción de la herramienta Otro
Escuadra de la placa base (mm) 93
Frecuencia de oscilación (1/min) 18500
Marca METABO
Type MT 400 Quick Set

Números de artículo

Artículo No. 3C347373
EAN 4007430317315
UBB 500667038987
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601406500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.