Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
2J243577
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
Metabo Fresadora de renovación RSEV 19-125 Hormigón
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2J243577
Anchura
124
Altura
179
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
521
Consumo nominal (W)
1900
Peso de la máquina (kg)
3.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
124
Altura
179
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
521
Consumo nominal (W)
1900
Peso de la máquina (kg)
3.5
Diámetro del circuito oscilante (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
3800 - 8200
Type
RSEV 19-125 RT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2J243577
EAN
4007430313638
UBB
500677066846
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
603825710