text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBOTEC


Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags MetaLoc case

Artículo No. 8I467401
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 50
Consumo nominal (W) 350
Peso de la máquina (kg) 2.2
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 50
Consumo nominal (W) 350
Peso de la máquina (kg) 2.2
Diámetro del disco abrasivo (mm) 150
Montaje abrasivo Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 4200 - 11000
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm) 2.8
Diámetro del circuito oscilante 2 (mm) 6.2
Type SXE 450 TurboTec

Descripción

Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags MetaLoc case

Números de artículo

Artículo No. 8I467401
EAN 4007430168993
UBB 500658546501
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600129700
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.