Herramientas para esmerilar y pulir
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Herramientas para esmerilar y pulir
4R108361
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
Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBO TEC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Descripción completa
Artículo No.
4R108361
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Consumo nominal (W)
350
Peso de la máquina (kg)
2.2
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 50
Consumo nominal (W)
350
Peso de la máquina (kg)
2.2
Diámetro del disco abrasivo (mm)
150
Montaje abrasivo
Fresas
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
4200 - 11000
Diámetro del circuito oscilante 1 (mm)
2.8
Diámetro del circuito oscilante 2 (mm)
6.2
Type
SXE 450 TurboTec
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Números de artículo
Artículo No.
4R108361
EAN
4007430164339
UBB
500658546352
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600129000