text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cortador de discos HS 8875


Artículo No. 9E997596
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 660
Grosor máx. de la rama (mm) 26
Distancia de las cuchillas (mm) 34
Número de cortes en vacío (1/min) 2900
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 750
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 660
Grosor máx. de la rama (mm) 26
Distancia de las cuchillas (mm) 34
Número de cortes en vacío (1/min) 2900
Longitud de cuchilla utilizable (mm) 750
Type HS 8875

Números de artículo

Artículo No. 9E997596
EAN 4007430180896
UBB 500658558977
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 608875000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.