text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladro combinado KHA36-18LTX32 BODY


Artículo No. 7Z604855
Tensión nominal (V) 18
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4500
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1100
Con cargador de baterías No
Marca Metabo
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4500
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 1100
Con cargador de baterías No
Marca Metabo
Type KHA 36-18 LTX 32

Números de artículo

Artículo No. 7Z604855
EAN 4007430318053
UBB 500668620668
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600796840
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.