Atornillador
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
Herramientas
Atornillador
1N983666
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
Metabo Cordless Taladro BS 18 LTXBLQI BODY
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1N983666
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
65
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 500
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
65
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1850
Con cargador de baterías
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Brushless drill/screwdriver with maximum power for demanding applications, Metabo Quick System: quick change of bit retainer and bits, for flexible working, Selectable "impuls" mode for removal of stubborn screws and for spot-drilling on smooth surfaces, Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency when drilling and screwdriving, Precision Stop: electronic torque control with increased precision for accurate and intricate working, Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck, Collar (Ø 43 mm) for versatile use, Integrated working light to illuminate the contact area, Robust die cast aluminium gear housing for optimum heat dissipation and long service life, Handy belt hook and bit holder can be fixed either on the right or left side, Battery packs with capacity display for checking the charge status, Ultra-M technology: highest performance, gentle charging and 3 years of warranty on the battery pack.
Números de artículo
Artículo No.
1N983666
EAN
4007430298126
UBB
500658486781
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602351840