Atornillador
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas
Atornillador
9X028866
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
Metabo Cordless Taladro BS 18 LTX QUICK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9X028866
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.2
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
65
Calidad de la batería
Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 500
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.2
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
65
Calidad de la batería
Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1700
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Metabo
Model
BS 18 LTX
Type
BS 18 LTX
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X028866
EAN
4007430238931
UBB
500658482152
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602193650
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando