Atornillador
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
Atornillador
8M024039
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
Metabo Cordless Taladro BS 18 LTX BL Q I
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8M024039
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.5
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
65
Calidad de la batería
Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 500
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
5.5
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
65
Calidad de la batería
Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 500
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1850
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8M024039
EAN
4007430298171
UBB
500658486377
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602351660
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando