text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladro BS 18 LT BL Q BODY


Artículo No. 1M212185
Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Calidad de la batería Lithium-ions
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm) 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm) 38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Calidad de la batería Lithium-ions
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm) 38
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm) 13
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 600
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 2100
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Metabo
Model BS 18 LT BL Q
Type BS 18 LT BL Q

Números de artículo

Artículo No. 1M212185
EAN 4007430297778
UBB 500658485122
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602334840
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.