text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Taladro BS 18 LT 2X4,0AH


Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Artículo No. 3K867905
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 4
Luz del portabrocas (mm) 1.5 - 13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm) 13
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm) 38
Momento de torsión máx. (Nm) 60
Calidad de la batería Lithium-ions
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min) 0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min) 0 - 1600
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Type BS 18 LT

Descripción

Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Números de artículo

Artículo No. 3K867905
EAN 4007430213471
UBB 500658480172
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602102500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.