Atornillador
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
Atornillador
6K863459
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
Metabo Cordless Taladro 2X2,0AH
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6K863459
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
2
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
10
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
10
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
20
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
20
Calidad de la batería
Lithium-ions
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm)
20
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm)
10
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1800
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Type
BS 18 L QUICK
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6K863459
EAN
4007430327413
UBB
500678918417
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602320500
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando