text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Cordless Martillo combinado KHA 36 LTX 2X5,2AH


Artículo No. 2D925284
Tensión nominal (V) 36
Capacidad de las pilas (Ah) 5.2
Energía máx. de un golpe (J) 3.1
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4500
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 36
Capacidad de las pilas (Ah) 5.2
Energía máx. de un golpe (J) 3.1
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4500
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0 - 1100
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Metabo
Type KHA 36 LTX

Números de artículo

Artículo No. 2D925284
EAN 4007430267030
UBB 500658510788
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600795650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.