Martillo
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
Martillo
2L151927
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
Metabo Cordless Martillo combinado KHA 18 LTX BODY
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L151927
Tensión nominal (V)
18
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
25
Número máx. de carreras (1/min)
4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1100
Con cargador de baterías
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
25
Número máx. de carreras (1/min)
4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1100
Con cargador de baterías
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L151927
EAN
4007430287311
UBB
500658510374
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600210840