Martillo
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
Martillo
2O844325
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
Metabo Cordless Martillo combinado KHA 18 LTX 2X4,0AH
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2O844325
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
25
Número máx. de carreras (1/min)
4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1100
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Diámetro de perforación en madera (mm)
25
Número máx. de carreras (1/min)
4000
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 1100
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2O844325
EAN
4007430261557
UBB
500658509715
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600210500
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando