Compresores móviles de pistón
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
Compresores
Compresores móviles de pistón
4R782754
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
Metabo Compresor MEGA 550-90 D
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4R782754
Color
Verde
Amperaje (A)
7.6
Presión máx. (bar)
11
Potencia del motor
3
Velocidad de rotación (1/min)
1400
Nivel de potencia acústica
96
Tipo de motor
Eléctrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Verde
Amperaje (A)
7.6
Presión máx. (bar)
11
Potencia del motor
3
Velocidad de rotación (1/min)
1400
Nivel de potencia acústica
96
Tipo de motor
Eléctrico
Tensión de conexión (V)
400
Frecuencia
50 Hz
Grado de protección (IP)
IP44
Capacidad del depósito
90
Con arranque y parada automáticos
Sí
Número de cilindros
2
Con protección del motor
Sí
Con dispositivo de seguridad por resorte
Sí
Con válvula de salida
Sí
Con purgador de condensados
Sí
Presión máx. de funcionamiento (psi)
160
Tipo de lubricación
Lubricado con aceite
Número de conexiones de salida
3
Móvil
Sí
Accionamiento
Caja en V
Con válvula antirretorno
Sí
Model
Mega 550-90 D
Type
Mega 550-90 D
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4R782754
EAN
4007430244772
UBB
500658538920
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
601540000