text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compresor MEGA 400-50 W


Artículo No. 2X763020
Color Verde
Amperaje (A) 14.5
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor 2.2
Velocidad de rotación (1/min) 1050
Nivel de potencia acústica 93
Tipo de motor Eléctrico
Embalado por 1

Especificaciones

Color Verde
Amperaje (A) 14.5
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor 2.2
Velocidad de rotación (1/min) 1050
Nivel de potencia acústica 93
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Grado de protección (IP) IP44
Capacidad del depósito 50
Con arranque y parada automáticos
Número de cilindros 2
Con protección del motor
Con dispositivo de seguridad por resorte
Con válvula de salida
Con purgador de condensados
Presión máx. de funcionamiento (psi) 145
Tipo de lubricación Lubricado con aceite
Número de conexiones de salida 3
Móvil
Accionamiento Caja en V
Con válvula antirretorno
Marca METABO
Model Mega 400-50 W
Type Mega 400-50 W

Números de artículo

Artículo No. 2X763020
EAN 4007430244451
UBB 500658538193
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 601536000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.