Compresores móviles de pistón
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
Compresores
Compresores móviles de pistón
3T999928
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
Metabo Compresor MEGA 350-150 W
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3T999928
Color
Verde
Amperaje (A)
4.3
Presión máx. (bar)
10
Potencia del motor
2.2
Velocidad de rotación (1/min)
1350
Nivel de potencia acústica
93
Tipo de motor
Eléctrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Verde
Amperaje (A)
4.3
Presión máx. (bar)
10
Potencia del motor
2.2
Velocidad de rotación (1/min)
1350
Nivel de potencia acústica
93
Tipo de motor
Eléctrico
Tensión de conexión (V)
415
Frecuencia
50 Hz
Grado de protección (IP)
IP44
Capacidad del depósito
150
Con arranque y parada automáticos
Sí
Número de cilindros
2
Con protección del motor
Sí
Con dispositivo de seguridad por resorte
Sí
Con válvula de salida
Sí
Con purgador de condensados
Sí
Conexión de manguera
Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi)
145
Tipo de lubricación
Lubricado con aceite
Número de conexiones de salida
3
Móvil
Sí
Accionamiento
Caja en V
Con válvula antirretorno
Sí
Model
Mega 350-150 W
Type
Mega 350-150 D
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3T999928
EAN
4007430253859
UBB
500658540314
UNSPSC
42272202
Artículo del fabricante nr
601587000