text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compresor MEGA 350-100 D


Artikelnummer 4N544856
Color Verde
Amperaje (A) 3
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor 2.2
Velocidad de rotación (1/min) 1350
Nivel de potencia acústica 93
Tipo de motor Eléctrico
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Color Verde
Amperaje (A) 3
Presión máx. (bar) 10
Potencia del motor 2.2
Velocidad de rotación (1/min) 1350
Nivel de potencia acústica 93
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 415
Frecuencia 50 Hz
Grado de protección (IP) IP44
Capacidad del depósito 90
Con arranque y parada automáticos
Número de cilindros 2
Con protección del motor
Con dispositivo de seguridad por resorte
Con válvula de salida
Con purgador de condensados
Presión máx. de funcionamiento (psi) 145
Tipo de lubricación Lubricado con aceite
Número de conexiones de salida 3
Móvil
Accionamiento Caja en V
Con válvula antirretorno
Marca Metabo
Model Mega 350-100 D
Type Compressor

Artikelnummern

Artikelnummer 4N544856
EAN 4007430244765
UBB 500658538763
UNSPSC 42272202
Hersteller Artikel Nr 601539000
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.