text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Compresor BASIC 250-24 W OF


Artículo No. 5O452088
Color Otro
Amperaje (A) 6
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor 1.5
Velocidad de rotación (1/min) 2850
Nivel de potencia acústica 97
Tipo de motor Eléctrico
Embalado por 1

Especificaciones

Color Otro
Amperaje (A) 6
Presión máx. (bar) 8
Potencia del motor 1.5
Velocidad de rotación (1/min) 2850
Nivel de potencia acústica 97
Tipo de motor Eléctrico
Tensión de conexión (V) 230
Frecuencia 50 Hz
Grado de protección (IP) Otro
Capacidad del depósito 24
Con arranque y parada automáticos
Número de cilindros 1
Con protección del motor
Con dispositivo de seguridad por resorte
Con válvula de salida
Con purgador de condensados
Conexión de manguera Acoplamiento rápido
Presión máx. de funcionamiento (psi) 116
Tipo de lubricación Ninguno
Número de conexiones de salida 1
Móvil
Accionamiento Direct
Con válvula antirretorno
Tamaño de conexión salida Otro
Marca Metabo
Model Basic 250-24 W OF
Type Compressor

Números de artículo

Artículo No. 5O452088
EAN 4007430244413
UBB 500658537369
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 601532000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.