Amoladoras
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras
8V760916
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
Metabo Cincel para romper DSD 250
Añadir catálogo
Artículo No.
8V760916
Consumo nominal (W)
650
Diámetro de la piedra de amolar (mm)
250
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
1490 - 1490
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Consumo nominal (W)
650
Diámetro de la piedra de amolar (mm)
250
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
1490 - 1490
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Particularly powerful machine for high requirements, Low-noise and low-vibration, maintenance-free induction motor, Powerful rotary current motor with high torque, Robust die-cast aluminium protective covers, Protective cover bayonet lock for quick and simple wheel change, Dust-protected emergency stop switch, Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption, Workpiece support adjustable without tools, Large spark protection guards for eye protection, Vibration-dampening rubber feet for safe support
Números de artículo
Artículo No.
8V760916
EAN
4007430193223
UBB
500658546196
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
619250000