Fresadoras y lijadoras
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
Herramientas eléctricas
Fresadoras y lijadoras
2L950697
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
Metabo Cepillo HO 26-82
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2L950697
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
620
Peso de la máquina (kg)
2.7
Longitud de la suela (mm)
295
Profundidad de cepillado (mm)
0 - 2.6
Anchura de cepillado (mm)
82
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
230
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
620
Peso de la máquina (kg)
2.7
Longitud de la suela (mm)
295
Profundidad de cepillado (mm)
0 - 2.6
Anchura de cepillado (mm)
82
Profundidad máx. de rebaje (mm)
9
Velocidad de giro en vacío (1/min)
17000
Marca
METABO
Type
HO 26-82
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2L950697
EAN
4007430325099
UBB
500678925263
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602682700